| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3567 Herst.-Nr.: 1779 EAN/GTIN: 4026947017792 |
| |
|
| | |
| BGS 1779 Satz Einstellwerkzeug für Motor Saab, Opel Ecotec V6 Beschreibung: - ein kompletter Satz um die Nockenwelle / Kurbelwelle bei Opel / Saab V6 Motoren zu arretieren
- zum Zahnriemenwechsel
- Lieferung im stabilem Hartschalenkoffer zur Aufbewahrung
Lieferumfang: - Kurbelwellenarretierung zu verwenden wie OEM KM-800-10
- Einstelllehre der Nockenwelle zu verwenden wie OEM KM-800-20
- Befestigung zu verwenden wie OEM KM 800-30
- Arretierung der rechten Nockenwelle zu verwenden wie OEM KM-800-1
- Arretierung der linken Nockenwelle zu verwenden wie OEM KM-800-2
- Steckschlüssel-Einsatz E-Profil, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), SW E20, für Umlenkrolle
- Ringschlüssel, abgewinkelt, SW 30mm
Geeignet für folgende Fahrzeug : Opel - Calibra 2.5L V6 (Bj. 1993 - 1998)
- Cavalier 2.5/2.6L V6 (Bj. 1993 - 1995)
- Omega B 2.5/2.6L V6 (Bj. 1994 - 2003)
- Omega B 3.0/3.2L V6 (Bj. 1994 - 2003)
- Signum 3.2L V6 (Bj. 2003 - 2005)
- Sinatra 3.0L V6 (Bj. 1996 - 1999)
- Vectra A/B/C 2.5/2.6/3.2L V6 (Bj. 1993 - 2005)
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS Satz 1779 Motor-Einstellwerkzeug-Satz Saab Opel Ecotec V6 Motoren KFZ-Werkzeuge Einstellwerkzeug Motor Arretierung Arretieren Nockenwelle Kurbelwelle Zahnriemenwechsel Wechsel Zahnriemen Kurbelwellenarretierung OEM KM-800-10 KM-800-20 KM 800-30 KM-800-1 KM-800-2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 99,81* | € 125,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,81* | € 125,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 99,81* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|