Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT BU028-5 Bürstenband 11mm breit fein grün für MBX System


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT BU028-5 Bürstenband 11mm breit fein grün für MBX System
RODCRAFT BU028-5 Bürstenband 11mm breit fein grün für MBX System
Artikel-Nr.:
     492-3605
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011668
EAN/GTIN:
     4030178843945
Suchbegriffe:
RODCRAFT
MBX System
Bürstenband
Ersatzband
RODCRAFT BU028-5 Bürstenband 11mm breit fein grün für MBX System Modell: 8951011668

Beschreibung:

  • Ersatzbürsten für das MBX System
  • gerade, spitzengehärtet
  • Bürsten Drahtdurchmesser: 0,5mm Federstahl

Anwendung:

  • Zur Entlackung sowie zum Entfernen von Schutzfarbe bei Reparaturblechen, Entrostungs- und Reinigungsarbeiten, Entfernen von Dichtungen auf Grauguss
  • NICHT für Alu- und Aludruckguss geeignet
  • kein Sandstrahleffekt

Technische Angaben:

  • Ausführung: fein, grün
  • Breite: 11mm

Bestellhinweis:

  • Bestellmenge 1 = Packung mit 5 Bürsten

Geeignet für:

  • RODCRAFT 7091 MBX System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 35,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,28*
€ 257,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,30*
€ 255,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 206,58*
€ 245,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,83*
€ 227,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,23*
€ 208,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.