Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 9321 Federzug Traglast 2-4 kg Hub 2000mm - 8951011264


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT 9321 Federzug Traglast 2-4 kg Hub 2000mm - 8951011264
RODCRAFT 9321 Federzug Traglast 2-4 kg Hub 2000mm - 8951011264
RODCRAFT 9321 Federzug Traglast 2-4 kg Hub 2000mm - 8951011264
Artikel-Nr.:
     492-5467
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011264
EAN/GTIN:
     4030178001208
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
RODCRAFT 9321 Federzug Traglast 2-4 kg Hub 2000mm Modellnummer: 8951011264

Beschreibung:

  • Seile aus Edelstahl
  • mit Sicherheitseinrichtung gegen Fallen der Last bei Federbruch (über 3kg minimaler Belastung)
  • Optimale Hubbegrenzung (Einzug) / Greifposition der Last durch verstellbare Klammer
  • Seilführung aus Material mit geringem Reibwiderstand
  • Modulare Federkonstruktion ermöglicht schnellen und leichten Austausch
  • Hebekraft einstellbar (Federspannung) für minimale Zugkraft (ergreifen) im Schwebezustand
  • mit zusätzlcher Sicherheitsaufhängung

technische Angaben:

  • Federbereich / Tragkraft: 2000g - 4000g
  • Hub: 2000mm
  • mit Sicherheitseinrichtung
Weitere Suchbegriffe: balancer 2 m, balancer 4 kg, federzug, RODCRAFT, Federzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 177,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,13*
€ 261,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,89*
€ 259,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,84*
€ 249,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,32*
€ 243,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,49*
€ 211,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.