Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 9322 Federzug Traglast 4-6 kg Hub 2000mm - 8951011265


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT 9322 Federzug Traglast 4-6 kg Hub 2000mm - 8951011265
RODCRAFT 9322 Federzug Traglast 4-6 kg Hub 2000mm - 8951011265
RODCRAFT 9322 Federzug Traglast 4-6 kg Hub 2000mm - 8951011265
Artikel-Nr.:
     492-5468
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011265
EAN/GTIN:
     4030178001215
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
RODCRAFT 9322 Federzug Traglast 4-6 kg Hub 2000mm Modellnummer: 8951011265

Beschreibung:

  • Seile aus Edelstahl
  • mit Sicherheitseinrichtung gegen Fallen der Last bei Federbruch (über 3kg minimaler Belastung)
  • Optimale Hubbegrenzung (Einzug) / Greifposition der Last durch verstellbare Klammer
  • Seilführung aus Material mit geringem Reibwiderstand
  • Modulare Federkonstruktion ermöglicht schnellen und leichten Austausch
  • Hebekraft einstellbar (Federspannung) für minimale Zugkraft (ergreifen) im Schwebezustand
  • mit zusätzlcher Sicherheitsaufhängung

technische Angaben:

  • Federbereich / Tragkraft: 4000g - 6000g
  • Hub: 2000mm
  • mit Sicherheitseinrichtung
Weitere Suchbegriffe: federzug, RODCRAFT, Federzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 211,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 259,37*
€ 308,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 256,18*
€ 304,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,30*
€ 295,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 241,25*
€ 287,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 211,33*
€ 251,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.