| |
|
| Artikel-Nr.: 492-6107 Herst.-Nr.: 1122BGS EAN/GTIN: 4026947011226 |
| |
|
| | |
| BGS 1122 Winkelschlüssel Innensechskant 7mm speziell für Bremssattel Beschreibung: - spezieller Schlüssel für Arbeiten an der Scheibenbremsanlage
- zum Lösen der Führungsbolzen
- stabile Ausführung mit langem Griff
- für viele Fahrzeuge geeignet - bitte aber vorher prüfen
technische Angaben: - Größe: 7mm Innensechskant HX7
- Länge Werkzeugseite:90mm
- Länge Griffseite: 135mm
passt nicht - passt nicht an Doppelkolben Bremsanlagen VW T5 132kw ab Baujahr 2010
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbus schraubendreher, Werkzeug Bremsen, Führungskolben, Bremskolben, Bremssättel BGS 1122 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 10,40* | € 15,31* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,40* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|