Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEREL 612-60 Spanngurt / Spannband elastisch Länge 600mm x Breite 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEREL 612-60 Spanngurt / Spannband elastisch Länge 600mm x Breite 20mm
PEREL 612-60 Spanngurt / Spannband elastisch Länge 600mm x Breite 20mm
PEREL 612-60 Spanngurt / Spannband elastisch Länge 600mm x Breite 20mm
Artikel-Nr.:
     492-7256
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     612-60
EAN/GTIN:
     5411257112999
Suchbegriffe:
Spannband
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
PEREL 612-60 Spanngurt / Spannband 612-60 elastisch, Länge 600mm x Breite 20mm

Beschreibung:

Haken:

  • verstärkte und sichere Klauenhaken
  • einfache Befestigung: führen Sie den einen Haken durch den anderen, um die Enden zu verpannen.
  • kunststoffbeschichtete Stahlhaken verursachen keine Kratzer

Gurt:

  • beständig gegen Fäulnis und UV-Strahlen
  • doppelt gesteppt für größere Strapazierfähigkeit
  • rutschfestes, flaches Design ist stärker und sicherer
  • solider Naturkautschukkern

Abmaße:

  • Länge entspannt: 60cm x 2cm, max. Länge gespannt: ca. 90cm
  • Haken: für Rohre mit max. Ø19mm geeignet
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, rahmenhaken spanngurt, spannband, Perel 612-60 Spannriemen elastisch Fahrradträger Gepäckband Spanngurt Spanngurte Zurrgurt Zurrgurte Gepäckgummi Ladungssicherung Gummizug gepäckgurt Fahrrad fahrradgurt spannband spanband spannbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.