| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-8261 Herst.-Nr.: S-X1620 EAN/GTIN: 5902188472400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SATRA S-X1620 Satz Werkzeug Zahnriemenwechsel 1,2 1,6 1,9 2,0 Liter TDI CommonRail VAG Audi VW Seat Skoda Beschreibung: - Satz Spezialwerkzeuge wie abgebildet
- für Dieselmotor mit Pumpe Düse Einheit und einer Nockenwelle 1,2 Liter, 1,4 Liter, 1,9 Liter, 2.0 Liter Motor
für Commonrail Dieselmotor 1.6l und 2.0l Motor - für Arbeiten am Zylinderkopf, Einspritzpumpe, Steuerzeiteneinstellung, Zahnriemenwechseln
Lieferumfang (siehe Bild 2): - 1 x Winkelschraubendreher zur Betätigung der Spannrolle zum Aus- und Einbau des Zahnriemens an Fahrzeugen mit modifizierter Aggregatelagerung - wie OEM T10264 - Werkzeug 1
- 1 x Absteckdorn zur Arretierung Spannrolle zum Aus- und Einbau des Zahnriemens an Fahrzeugen mit modifizierter Aggregatelagerung - wie OEM T10265 - Werkzeug 2
- 1 x Gegenhalter zum Gegenhalten beim Aus und Einbau des Nockenwellenrades - wie OEM T10051 - Werkzeug 3
- 1 x Absteckwerkzeug Arretieren des Spannelementes bei Demontage des Keilrippenriemens - wie OEM T10060 / T10060A - Werkzeug 4
- 1 x Absteckwerkzeug zur Arretierung der Ausgleichswelle bei Montage des Ausgleichswellenmoduls - wie OEM T10255 - Werkzeug 5
- 1 x Abziehvorrichtung mit Abdrückschraube zum Lösen des Nockenwellenrades vom Konus der Nockenwelle - wie OEM T10052 - Werkzeug 6
- 1 x Kurbelwellenblockierung / Kurbelwellen Stop zur Fixieren der Kurbelwelle 2.0 Liter - wie OEM T10100 - Werkzeug 7
- 1 x Kurbelwellenblockierung / Kurbelwellen Stop zur Fixieren der Kurbelwelle 1,6 / 1,9 Liter - wie OEM T10050 - Werkzeug 8
- 1 x Absteckdorn Einspritzpumpenrad arretieren bei Zahnriemenaus- und einbau wie OEM 3359 / Skoda T20102 - Werkzeug 9
geeignet für: - 1,2 Liter, 1.6 Liter, 1,9 Liter und 2,0 Liter TDI Common Rail Motoren verbaut in
- VW Golf 5 und 6, Plus, Eos, Polo 5, Jetta 5 und 6, Scirocco 3, Beetle 2, Caddy 2, Passat B6, B7 und CC, Touran 2, Tiguan, Sharan 2, Bus T5 und Amarock
- Audi A1, A3 (8P), A4 (B8), A5, A6 (C6 und C7), TT (8J), Q3 und Q5
- Skoda Fabia II, Roomster, Praktik, Octavia II, Suberb II und Yeti
- Seat Ibiza (6J), Leon III, Exeo, Altea und Alhambra II
mit den Motorkennbuchstaben: - PumpeDüse Technologie:
- AXC, AUY, ARL, AJM, ASZ, ATD, AXR, AWX, AVB, AVF, AXB
- BJB, BKC, BMT, BRU, BLS, BXE, BXF, BXJ, BSU, BVK, BRT, BJB, BRR
- BMM, BDJ, BRS, BMP, BPX, BGW, BST, BPW, BME, BRB, BRC
- Commonrail Technologie:
- CAAA, CAAB, CAAC, CAGA, CAGB, CAHA, CAGC, CAHB, CAVA, CAYB, CAYC, CBAB, CBAA, CBAC, CBDA, CBDC, CBDD, CBBB, CCHA, CFFB
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |