Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATRA S-CTK Kompressionsprüfer bis 20 bar Anschluß 14 + 18 mm + Verlängerung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SATRA S-CTK Kompressionsprüfer bis 20 bar Anschluß 14 + 18 mm + Verlängerung
SATRA S-CTK Kompressionsprüfer bis 20 bar Anschluß 14 + 18 mm + Verlängerung
SATRA S-CTK Kompressionsprüfer bis 20 bar Anschluß 14 + 18 mm + Verlängerung
SATRA S-CTK Kompressionsprüfer bis 20 bar Anschluß 14 + 18 mm + Verlängerung
SATRA S-CTK Kompressionsprüfer bis 20 bar Anschluß 14 + 18 mm + Verlängerung
Artikel-Nr.:
     492-8288
Hersteller:
     TECMPL
Herst.-Nr.:
     S-CTK
EAN/GTIN:
     5902188470437
Suchbegriffe:
Kompressionsprüfer
Kompressionsprüfer-Satz
Kompressionsprüfgerät
Kompressionsprüfgerät-Satz
SATRA S-CTK Kompressionsprüfer bis 20 bar Anschluß 14 + 18 mm + Verlängerung

Beschreibung:

  • ideales Prüfinstrument, um durch einen einfachen Vergleich der Zylinderdrücke den Zustand eines Motors zu beurteilen und um defekte Ventile und Kolbenringe aufzuspüren.
  • Das Gerät ist goldeswert beim Gebrauchwagenkauf, damit läßt sich jeder schlappe Motor erkennen (Faustregel: Der Druckunterschied zwischen den Zylinderdrücken sollte max. 1,5 bar betragen; bei größeren Unterschieden ist irgendetwas nicht in Ordnung)
  • Der Höchstdruck bleibt bis zur Rückstellung durch den Rückstellknopf "gespeichert"
  • Das Testgerät für Kompression wird an Stelle der Zündkerze eingeschraubt. Zur Prüfung muss dann der Motor mittels Anlasser durchgedreht werden
  • kann auch von einer Person allein bedient werden.
  • Für alle Fahrzeugtypen im PKW mit Benzinmotoren geeignet
  • inkl. Verlängerung 130mm für tiefsitzende Zündkerzen

technische Daten:

  • max. Anzeigedruck: 20 bar 0-300psi
  • Durchmesser des Manometers: 67mm
  • Metallgehäuse
  • Anschlußgewinde: 1 x Gewinde 14 x 1,25 mm & 1 x Gewinde 18 x 1,5mm
  • Verlängerungsadapter (Länge 130mm) zum Aufdrücken auf das Zündkerzenloch mit Schnellkupplung
  • Schlauch: Länge 300mm mit Schnellkupplung
  • Rückstellknopf zum Ablassen des Druckes
  • Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung (Länge 320mm x 140mm x 40mm)

NICHT geeignet für Dieselmotoren!! Hier liegen die Kompressionsdrücke meist über 21 bar (Selbstzünderprinzig!)

Weitere Suchbegriffe: Motor-Kompressionsprüfer, SATRA S-CTK Kompressionsprüfer bis 20 bar Anschluß 14 + 18 mm + Verlängerung S-ctk Kompressionstester Kompressionsprüfer Tester für Kompression Prüfer für Kompression Kompressionsmesser benzin verlängerung tiefsitzende Zündkerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.