Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Spannband
>
Artikel
PEREL 612-90 Spanngurt / Spannband elastisch Länge 900mm x Breite 25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-9233
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
612-90
EAN/GTIN:
5411257113019
Suchbegriffe:
Spannband
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
PEREL 612-90 Spanngurt / Spannband elastisch Länge 900mm x Breite 25mm
Beschreibung:
Haken:
verstärkte und sichere Klauenhaken
einfache Befestigung: führen Sie den einen Haken durch den anderen, um die Enden zu verpannen.
kunststoffbeschichtete Stahlhaken verursachen keine Kratzer
Gurt:
beständig gegen Fäulnis und UV-Strahlen
doppelt gesteppt für größere Strapazierfähigkeit
rutschfestes, flaches Design ist stärker und sicherer
solider Naturkautschukkern
Abmaße:
Länge entspannt: 90cm x 2,5cm, max. Länge gespannt ca. 120cm
... >
KFZ-Werkzeuge
>
Zubehör für Auto und Anhänger
>
Anhänger- und KfZ Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsgurt
,
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
zurrgurt 25 mm klauenhaken
,
spannband
,
ratschenzurrgurte 2-teilig
,
PEREL 612-90 Gepäckband Spanngurt
,
Spanngurt
,
Gepäckgummi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen