| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-9340 Herst.-Nr.: 240221 EAN/GTIN: 8717568792163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProPlus 240221 Luftentfeuchter Autoentfeuchter 1000gr wiederverwendbar Beschreibung - praktischer Luftentfeuchter, um ruhender Luft die Feuchtigkeit zu entziehen
- bietet Schutz vor Feuchtigkeitsschäden, Rost, Elektroschäden, Stockflecken, Modergeruch, Schimmel und muffiger Luft
- beugt beschlagenen oder von innen gefrorenen Fahrzeugscheiben vor
- durch einen einfachen Regenerationsvorgang immer wieder verwendbar
- mit selbstklebendem Klettband zur Befestigung
- geruchsneutral
- lecksicher
- sorgt je nach Umgebungsluft für 2- 4 Monate für ein trockenes Raumklima
bestens geeignet für: - im Innenraum abgestellter Fahrzeuge wie Oldtimer, Boote, Wohnwagen, Reisemobile, Lieferwagen etc.
- aber auch im Wohnbereich in Schränken, Kommoden oder Ferienwohnungen
Wirkungsweise: - das im Luftentfeuchtersack enthaltene Naturgranulat entzieht der Luft auf natürliche Art ab ca. 60% Luftfeuchtigkeit die Feuchtigkeit
- das Trockenmittel kann ca. 50% seines Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen
Kontrolle wann voll: - Gewichtskontrolle durchführen
Trocknung / Regeneration: - zur Regenerierung einfach auf die Heizung oder in die Sonne legen und wieder austrocknen lassen
- wenn das ursprüngliche Trockengewicht wieder erreicht ist, ist der Autoentfeuchter wieder einsatzbereit
technische Angaben: - Größe: Länge 31cm x Breite 14,5cm x Höhe 3,5cm
- Gewicht Füllung: 1000gr
- rückseitig angebrachter Klettband + Klebeklettband
- Kissen aus Vliesstoff
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |