Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Kopfhauben aus Vliesstoff, verschiedene Farben - Farbe: Weiß - Größe: M (54 cm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmal-Kopfhauben aus Vliesstoff, verschiedene Farben - Farbe: Weiß - Größe: M (54 cm)
Einmal-Kopfhauben aus Vliesstoff, verschiedene Farben - Farbe: Weiß - Größe: M (54 cm)
Artikel-Nr.:
     494CS-10002539
Hersteller:
     dastex Reinraumzubehör
Herst.-Nr.:
     4050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchermütze
Einweg-Haube
Einweg-Mütze
Einweghaube


Artikelname: Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff

Anwendungsgebiete
Die Einmal-Kopfhaube ist eine barettförmige Kopfhaube mit einem eingefassten, latexfreien Gummizug aus Vliesstoff. Die Einmal-Kopfhaube findet Anwendung im Bereich von Arztpraxen, Industrie- und Pharmaindustrie, Krankenhäuser, Labor, Hygiene und Gastronomie.

Eigenschaften
• Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff
• Größen: S (ca. 46 cm), M (ca. 54 cm) und L (ca. 60 cm)
• Inhaltstoffe: latexfrei
• Qualitätseigenschaften: nicht steril
• Grammatur: 10 g/m²
• Material: Polypropylen-Spinnvlies
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 100 Stück pro Pack

Sonstige Hinweise
• Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff ist gemäß CE MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt

Spezifische Varianteninformationen
• Farbe: Weiß
• Größe: M (54 cm)

Weitere Suchbegriffe: Einwegmütze, Reinraum Haube, Reinraumhaube, einweghaube weiß, reinraum haube, Kopfhaube, Kopfhauben, Einweghauben, Haube, Hauben, Haarhauben, Haarhaube, 40500, Einmal-Kopfhaube, Einmal-Kopfhauben, Vlieshaube, Vlieshauben, Laborhaube, Laborhauben, Produktionshaube, Produktionshauben, Barett, Barett-Hauben, Barett-Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.