Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Kopfhauben aus Vliesstoff, verschiedene Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmal-Kopfhauben aus Vliesstoff, verschiedene Farben
Einmal-Kopfhauben aus Vliesstoff, verschiedene Farben
Artikel-Nr.:
     494CS-10003830
Hersteller:
     dastex Reinraumzubehör
Herst.-Nr.:
     40500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchermütze
Einweg-Haube
Einweg-Mütze
Einweghaube


Artikelname: Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff

Anwendungsgebiete
Die Einmal-Kopfhaube ist eine barettförmige Kopfhaube mit einem eingefassten, latexfreien Gummizug aus Vliesstoff. Die Einmal-Kopfhaube findet Anwendung im Bereich von Arztpraxen, Industrie- und Pharmaindustrie, Krankenhäuser, Labor, Hygiene und Gastronomie.

Eigenschaften
• Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff
• Größen: S (ca. 46 cm), M (ca. 54 cm) und L (ca. 60 cm)
• Inhaltstoffe: latexfrei
• Qualitätseigenschaften: nicht steril
• Grammatur: 10 g/m²
• Material: Polypropylen-Spinnvlies
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 100 Stück pro Pack

Sonstige Hinweise
• Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff ist gemäß CE MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt

Spezifische Varianteninformationen
• Farbe: Blau
• Größe: M (54 cm)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.