Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler-Toledo pH-Elektrode 405-DPAS-SC-K8S/325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler-Toledo pH-Elektrode 405-DPAS-SC-K8S/325
Mettler-Toledo pH-Elektrode 405-DPAS-SC-K8S/325
Artikel-Nr.:
     494CS-10009977
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     59903233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle


Artikelname: Mettler-Toledo pH-Elektrode 405-DPAS-SC-K8S/325
Hersteller: Mettler-Toledo GmbH

Anwendungsgebiete
Die wartungsarme Einstabmessketten an der pH-Elektrode 405-DPAS-SC-K8S/325 der DPAS-Baureihe für kontinuierliche pH- und Redox-Messungen sind mit werkseitig vorbedrucktem Gel-Elektrolyten befüllt. PH-Elektroden der DPAS-Baureihe sind konzipiert für den Einsatz in Behältern, offenen Becken oder geschlossenen Reaktoren sowie Fermentationsanlagen, d. h. für ein breites Spektrum an Applikationen in Prozessen in der Biotechnologie und Pharmaindustrie.

Eigenschaften
• Mettler-Toledo pH-Elektrode 405-DPAS-SC-K8S/325
• PH-Bereich: 0 bis 12
• Betriebstemperatur: 0 bis 100 °C
• Sterilisationstemperatur: 0 bis 130 °C
• Druck: von Vakuum bis zu einem Prozessdruck von max. 2,5 bar
• Steck-/Prozessanschluss: K8S, Pg13.5 Gewinde
• Länge: 325 mm
• Schaft: 12 mm, bleifreies Glas
• Qualitätseigenschaften: pH-Elektrode 405-DPAS-SC-K8S/325 verfügt über eine Vorbedruckung des Gelelektrolyten: Ein permanenter Innendruck
verhindert das Eindringen von Prozessmedium in das Referenzsystem und sorgt für eine kontinuierliche Reinigung des Diaphragmas durch den Ausfluss
von geringsten Mengen Elektrolyt pH-Elektrode 405-DPAS-SC-K8S/325 Kontaminationen und Verstopfungen des Diaphragmas werden durch eine
patentierte Silberionensperre vermieden
• ISM: pH-Elektrode 405-DPAS-SC-K8S/325 Sensor und Steckverbindung sind voll autoklavierbar oder in-situ sterilisierbar
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sontige Hinweise
• Abbildung ähnlich

Spezifische Varianteninformationen
• WEEE-Nummer: 84194607

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,10*
€ 862,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,92*
€ 838,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,64*
€ 798,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,29*
€ 776,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,50*
€ 745,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.