Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260 - Variante: 4260/225/Pt 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260 - Variante: 4260/225/Pt 100
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260 - Variante: 4260/225/Pt 100
Artikel-Nr.:
     494CS-10009978
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52002988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle


Artikelname: Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260
Hersteller: Mettler-Toledo GmbH

Anwendungsgebiete
Die Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260 eignet sich ideal für den Einsatz in besonders anspruchsvollen, industriellen chemischen Prozessen. Die pH-Elektrode InPro 4260 bietet dank verbesserter Eigenschaften des schon seit Jahren erfolgreich eingesetzten XEROLYT® Polymerreferenzsystems eine noch größere Leistungsfähigkeit sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten. Auch erhältlich mit integrierter Platin-Hilfselektrode «Solution Ground» (SG).

Eigenschaften
• Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260
• pH-Bereich: 0 bis 14 (Höchste Messperformance über den gesamten pH-Bereich)
• Betriebstemperatur: 0 bis 130 °C (Eingeschränkte Standzeit und Leistung bei Temperaturen über 110 °C)
• Sterilisationstemperatur: 0 bis 130 °C
• Druck: 16 bar (25 °C), 8 bar (130 °C) – in Anlehnung an PED (Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG, Art. 3, Abs.3
• Steck-/Prozessanschluss: VarioPin (VP), Pg13.5 Gewinde
• Schaft: 12 mm, bleifreies Glas
• Unempfindlich gegen Durchflussänderungen
• Besonders für wasserarme Medien geeignet
• Besonders effizient in sulfidhaltigen Medien
• Verfügt über einen integrierten Temperaturfühler im Glasmembrananteil (Innerbuffer) der Elektrode
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Abbildung ähnlich

Spezifische Varianteninformationen
• Variante: 4260/225/Pt 100
• WEEE-Nummer: 84194607

Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260, Elektrode, pH Elektrode, 52002986
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,96*
€ 894,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,43*
€ 871,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,99*
€ 832,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,30*
€ 810,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,29*
€ 775,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.