Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Schutzbrille Terminator small


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INFIELD Schutzbrille Terminator small
INFIELD Schutzbrille Terminator small
Artikel-Nr.:
     494CS-20001582
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9388 105
EAN/GTIN:
     4260068691626
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille


Artikelname: INFIELD Schutzbrille Terminator small
Hersteller: INFIELD SAFETY GMBH

Anwendungsgebiete
Die INFIELD Schutzbrille Terminator small ist neben dem Einsatz für Arbeiten im Produktionsbereich auch besonders für schmale Gesichtskonturen geeignet. Durch die spezielle Lackbeschichtung der INFIELD Schutzbrille Terminator small erhöht sich die Kratzfestigkeit auf beiden Seiten der Scheibenoberflächen enorm. Zudem verbessert die Hartschicht den Schutz gegen chemische Einflüsse und eignet sich besonders für schmutzige Arbeitsabläufe, bei dem häufiges Reinigen der INFIELD Schutzbrille Terminator small notwendig ist. Besonders hervorzuheben ist, dass die INFIELD Schutzbrille Terminator small über eine zusätzliche Gummilippe verfügt, die vor Fremdkörpern von oben schützt. Außerdem ist die Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar.

Eigenschaften
• INFIELD Schutzbrille Terminator small
• Absorbiert 100% UV-Strahlen
• Beschlagfreie Polycarbonatscheiben
• Kratzfeste Beschichtung
• Bügellängenverstellung
• Sichtscheibe austauschbar
• Farbe Scheibe: klar
• Farbe Tragkörper und Bügel: weiß/schwarz
• Beschichtung: Hard Coating (HC)
• Material Scheibe: Polycarbonat
• Material Tragkörper und Bügel: Kunststoff
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• DIN EN 166 – Allgemeine Grundanforderungen an den persönlichen Augenschutz
• DIN EN 167 – Persönlicher Augenschutz: Optische Prüfmethoden
• DIN EN 168 – Persönlicher Augenschutz: Nicht optische Prüfmethoden-Standards nach Filter (Linsen)
• DIN EN 170 – Persönlicher Augenschutz: Ultraviolettschutzfilter

Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Brille, Brillen, Augenschutzbrillen, Besucherbrille, Besucherbrillen, Visitor, 9080 105, Laborbrille, Laborbrillen, 155118, Chemikalienschutzbrille, Chemikalienschutzbrillen, Augenschutz, 9388 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,54*
Lager 494CS
6
1
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 12,44*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 13,64*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.