Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260i - Variante: 4260i/SG/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260i - Variante: 4260i/SG/120
Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260i - Variante: 4260i/SG/120
Artikel-Nr.:
     494CS-20002266
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52005381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle


Artikelname: Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260i
Hersteller: Mettler-Toledo GmbH

Anwendungsgebiete
Die Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260i bietet dank verbesserter Eigenschaften des schon seit Jahren erfolgreich eingesetzten XEROLYT® Polymerreferenzsystems eine noch größere Leistungsfähigkeit sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten. Die kombinierte pH/Temperatur-Elektrode InPro 4260 eignet sich ideal für den Einsatz in besonders anspruchsvollen, industriellen chemischen Prozessen. Weiterhin ist die Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260i besonders effizient in sulfidhaltigen Medien und besonders geeignet für wasserarme Medien. Die Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260i ist unempfindlich gegen Durchflussänderungen und garantiert eine wartungsarme Elektrodenausführung.

Eigenschaften
• Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260i
• PH-Bereich: 0 bis 14 °C
• Betriebstemperatur: 0 bis 130 °C
• Druck: 16 bar (25 ºC), 8 bar (130 ºC); in Anlehnung an PED (Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG, Art. 3, Abs. 3)
• Steck-/Prozessanschluss: ISM
• Steck-/Prozessanschluss: K8S, Pg 13.5 Gewinde
• Schaft: 12 mm, bleifreies Glas
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Die pH-Elektrode InPro 4260i/SG verfügt über folgende Zertifizierungen: Ex-Zertifizierung: Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb, SEV 14 ATEX 0168 X, IECEx SEV 14.0025X, FM-Zertifizierung: IS / I, II, III /1 /ABCDEFG / T6
• Abbildung ähnlich

Spezifische Varianteninformationen
• Variante: 4260i/SG/120
• WEEE-Nummer: 84194607

Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, Mettler-Toledo pH-Elektrode InPro 4260i, Elektrode, pH Elektrode, 52005381
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 636,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,20*
€ 859,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,91*
€ 840,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,37*
€ 798,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,57*
€ 781,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,76*
€ 757,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.