Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumbeutel, LDPE, transparent, RR-Klasse 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reinraumbeutel, LDPE, transparent, RR-Klasse 8
Reinraumbeutel, LDPE, transparent, RR-Klasse 8
Artikel-Nr.:
     494CS-20003433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20003433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
pe-beutel 300 x 300 mm
pe-beutel


Artikelname: Reinraumbeutel, LDPE, transparent, RR-Klasse 8

Anwendungsgebiete:
Die transparenten Reinraumbeutel aus LDPE werden zum Schutz vor Kontamination in der Reinraumlieferkette verwendet. Sie sind für Reinräume ab Klasse 8 geeignet und können zum Verpacken von kleinen und mittelgroßen Reinraumprodukten genutzt werden.

Eigenschaften:
• LDPE-Reinraumbeutel
• Schutz vor Kontamination in der Reinraumlieferkette
• Enthalten Additive wie Gleit- und Antiblockiermittel
• Transparent
• Leicht verschweißbar
• Reinraum-Klasse 8
• Mit Werkszeugnis 2.2
• Reinraumgerecht verpackt = 'bag-in-bag' (2 x in PE-Folie)
• Verpackungseinheit: 500 Stück pro Pack

Sonstige Hinweise:
• GMP Regulation 2023/2006/EC
• Norm: DIN EN ISO 14644-1 (Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 1: Klassifizierung der Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration)

Spezifische Varianteninformationen
• Maße: 300 x 500 x 0,1 mm
• Verpackungseinheit: 500 Stück pro Pack

Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 100µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,78928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,34*
€ 548,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,84*
€ 541,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 428,02*
€ 509,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,60*
€ 496,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,64*
€ 469,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.