Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Kittel/Besucherkittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmal-Kittel/Besucherkittel
Einmal-Kittel/Besucherkittel
Artikel-Nr.:
     494CS-20004375
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PPKI50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel


Artikelname: Einmal-Kittel/Besucherkittel

Anwendungsgebiete
Der Einmal-Kittel ist ein leichter und atmungsaktiver Kittel der ideal für den Einsatz in der Pharmaindustrie, Reinräume, Labor sowie Lebensmittel-Industrie geeignet ist. Der Einmal-Kittel ist auch ideal für Besucher und sorgt für einen Sicherheits- und Hygienestandard in Ihrem Betrieb.

Eigenschaften
• Einmal-Kittel
• Besucherkittel
• Leicht und atmungsaktiv
• 4 Druckknöpfe
• Kragen
• Armgummi
• Einzeln verpackt in Folien
• CE CAT
• Farbe: weiß/transparent
• Grammatur: ca. 50 g/m²
• Material: Polypropylen-PP-Vlies
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Kittel in der Sondergröße 5XL siehe Artikel 2007721

Spezifische Varianteninformationen
Größe: M

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.