Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielektrode Orbisint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombielektrode Orbisint
Kombielektrode Orbisint
Artikel-Nr.:
     494CS-20005119
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     CPS11D-7AA21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode


Artikelname: Kombielektrode Orbisint Memosens

Anwendungsbereiche
Die Kombielektrode Orbisint Memosens ist eine digitale pH-Elektrode mit Memosens Technologie für Standardanwendungen in Prozess- und Umwelttechnik.

Eigenschaften
• Kombielektrode Orbisint Memosens
• 7AA21: 1-12pH, -15...80oC, 6 Bar
• 7BA21: 0-14pH, 0...135oC, 16 Bar
• Leitfähigkeit min: 50uS/cm
• Diaphragma: PTFE
• Schafftlänge: 120mm
• Zulassung: Ex-freier Bereich
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Spezifische Varianteninformationen
• WEEE-Nummer: 65437134

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 373,57*
€ 440,73*
Frei Haus
ab € 360,62*
€ 449,72*
Lager 494CS
3
Frei Haus
ab € 389,23*
€ 461,74*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,74*
€ 549,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,76*
€ 542,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,13*
€ 492,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,23*
€ 463,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
CYK10-A101
ab € 237,06*
Zubehör
Endress+Hauser
CM14-AAM
ab € 563,63*
Zubehör
Endress+Hauser
CML18-AAABA1
ab € 862,67*
Zubehör
Greisinger
602914
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.