Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA Kälteschutzhandschuh Power Grap - Größe Handschuhe: 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TOWA Kälteschutzhandschuh Power Grap - Größe Handschuhe: 7
TOWA Kälteschutzhandschuh Power Grap - Größe Handschuhe: 7
Artikel-Nr.:
     494CS-20005206
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     20005206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh


Artikelname: TOWA Kälteschutzhandschuh Power Grab
Hersteller: TOWA

Anwendungsgebiete
Der TOWA Kälteschutzhandschuh Power Grab ist ein idealer Thermohandschuh für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkungen. Der TOWA Kälteschutzhandschuh Power Grab ist ein Feinstrickhandschuh mit wohligem Acrylfutter zum Schutz gegen die Kälte. Er besitzt durch seine elastische Beschichtung eine sehr gute Passform und darüber hinaus eine sehr hohe Griffsicherheit durch seine mikroporöse Latexbeschichtung. Der TOWA Kälteschutzhandschuh Power Grab gewährleistet einen hohen Kälteschutz und eine vollständige Ummantelung des Daumens.

Eigenschaften
• TOWA Kälteschutzhandschuh Power Grab
• Acryl-Baumwoll-Thermohandschuh
• Hoher Kälteschutz
• Sehr gute Passform durch elastische Beschichtung
• Getaucht in Latex
• Sehr hohe Griffsicherheit durch mikroporöse Latexbeschichtung
• Hand- und Fingerrücken frei
• Daumen vollständig ummantelt
• Handinnenflächen mit „Micro Finish“
• Gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien
• Trägermaterial: 70% Acryl, 30% Polyester
• Beschichtung: Naturkautschuk
• Farbe: orange/grau
• Verpackungseinheit: 1 Paar

Sonstige Hinweise
• Norm: EN 388 (Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit)
• Norm: EN 511 (Schutzhandschuhe gegen Kälte)
• PSA: KAT. II (Schutzkleidung für mittleren Risiken)

Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, kälteschutzhandschuh, Power Grab, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Textilhandschuh, Handschuh, Handschuhe, TOWA, Kälteschutz, Winter, Gefrierhaus, Kühlhaus, EN 388, EN 511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.