Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke perform sterile dry wipes


Menge:  Box  
Produktinformationen
Schülke perform sterile dry wipes
Schülke perform sterile dry wipes
Artikel-Nr.:
     494CS-20005364
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     100082
EAN/GTIN:
     4032651977918
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher


Artikelname: Schülke perform sterile dry wipes
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Anwendungsgebiete
Schülke perform sterile dry wipes sind sterile, reinraumgerechte Desinfektionstücher, welche für Desinfektions- und Reinigungsarbeiten, bei denen die Verwendung von besonders partikelarmen Tüchern erforderlich ist, geeignet sind. Die Schülke perform sterile dry wipes sind besonders für die Bereiche der Reinraumklassen A/B und der ISO Klasse 5 geeignet.

Eigenschaften
• Schülke perform sterile dry wipes
• Sterile, reinraumgerechte Desinfektionstücher
• Für den flexiblen Einsatz für Produkte der perform-Linie geeignet
• Partikelarm
• Besonders für Bereiche der Reinraumklassen A und B geeignet
• Tuchgröße: ca. 30 x 30 cm
• Tuchdicke: 0,62 – 0,65 mm
• Tuchränder: Laser versiegelt
• Flächenmaße: 130 g/m²
• Flüssigkeitsaufnahme: 635 %
• Sterilität: durch γ-Bestrahlung
• Material: Polyester, Verbundmonofilament
• Verpackungseinheit: 10 x 10 Tücher pro Karton

Sonstige Hinweise
• Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her
• Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter Downloads

Weitere Suchbegriffe: reinigungstücher reinraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,07*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 1,5307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 198,96*
€ 236,76
pro Box
ab 2 Boxen
€ 195,86*
€ 233,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 191,88*
€ 228,34
pro Box
ab 10 Boxen
€ 184,82*
€ 219,94
pro Box
ab 500 Boxen
€ 153,07*
€ 182,15
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.