Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Kimtech® Mikrofaser-Poliertücher - Farbe: Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kimberly-Clark Kimtech® Mikrofaser-Poliertücher - Farbe: Grün
Kimberly-Clark Kimtech® Mikrofaser-Poliertücher - Farbe: Grün
Artikel-Nr.:
     494CS-20005606
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7636
EAN/GTIN:
     5027375023170
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch


Artikelname: Kimberly-Clark Kimtech® Mikrofaser-Poliertücher
Hersteller: KIMBERLY-CLARK GmbH

Anwendungsgebiete
Die Kimberly-Clark Kimtech® Mikrofaser-Poliertücher sind Teil einer Palette von Hochleistungs-Wischtüchern, die jeweils für einen bestimmten Zweck in einem abgegrenzten Verwendungsbereich wie Transport, Gesundheitswesen oder Fertigung entwickelt wurden. Sie sind ideal für diverse Trockenpoliturarbeiten wie Oberflächenbehandlung beim Lackieren und Reinigen von Glasoberflächen. Diese gefalteten Mehrweg-Wischtücher werden in einem spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Kunststoffbeutel geliefert, aus dem die hygienisch verpackten, gefalteten Wischtücher direkt am Einsatzort entnommen werden können.

Eigenschaften
• Kimberly-Clark Kimtech® Mikrofaser-Poliertücher
• Hochleistungs-Wischtücher
• Ideal für diverse Trockenpoliturarbeiten
• Abmessung Karton: 37,5 x 37,5 x 9 cm (L x B x H)
• Maße Tuch: 39 x 39 cm
• Material: Mikrofaser
• Verpackungseinheit: 25 Tücher pro Box

Spezifische Varianteninformationen
• Farbe: grün

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 76,74*
€ 107,12*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,55*
€ 351,88*
18 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
Frei Haus
ab € 274,43*
€ 381,50*
15 Tage
nicht lagernd
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 290,82*
€ 403,81*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,12*
€ 127,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,97*
€ 124,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,74*
€ 122,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,41*
€ 120,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,74*
€ 91,32
pro Packung
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.