Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Wypall Reinigungstücher im Spendereimer


Menge:  Eimer  
Produktinformationen:
Kimberly-Clark Wypall Reinigungstücher im Spendereimer
Kimberly-Clark Wypall Reinigungstücher im Spendereimer
Artikel-Nr.:
     494CS-20005624
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7775
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Handreinigungstücher Nachfüllung


Artikelname: Kimberly-Clark Wypall Reinigungstücher im Spendereimer
Hersteller: KIMBERLY-CLARK GmbH

Anwendungsgebiete
Die Kimberly-Clark Wypall Reinigungstücher im Spendereimer sind vorimprägnierte Wischtücher in einem tragbaren System. Die raue Seite ist zum Abreiben von Verunreinigungen geeignet und die weiche Seite kann zum Reinigen und Nachwischen genutzt werden. Kimberly-Clark Wypall Reinigungstücher im Spendereimer sind ideal zu Reinigen von Händen, Werkzeugen und Maschinen ohne Seife, Gel oder Wasser. Sie schützen die Hände und wirken dem Austrocknen der Haut entgegen, wodurch die Hygiene verbessert wird. Die Kimberly-Clark Wypall Reinigungstücher im Spendereimer sind besonders geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch. Durch die Lieferung im schnell nachfüllbaren Eimer können einzelne Wischtücher problemlos entnommen werden und die Abfallmenge wird reduziert.

Eigenschaften
• Kimberly-Clark Wypall Reinigungstücher im Spendereimer
• Vorimprägnierte Wischtücher
• Tragbares System
• Ideal zum Reinigen von Händen, Werkzeugen und Maschinen ohne Seife, Gel oder Wasser
• Schnell nachfüllbarer Eimer zur Entnahme einzelner Wischtücher
• Reduziert die Abfallmenge
• Verbessert die Hygiene
• Besonders geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch
• Größe Tuch: 27 x 27 cm (L x B)
• Farbe: grün
• Verpackungseinheit: 6 Eimer á 90 Tücher pro Karton

Sonstige Hinweise
• Die Kimberly-Clark WypAll® Wischtücher - Grün finden Sie als Zubehörartikel

Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Eimer
€ 8,95*
ab € 22,29*
€ 28,72*
Lager 494CS
36
6
pro Eimer
Frei Haus
ab € 23,4483*
€ 29,1883*
1 Tag
16
1
pro Eimer
€ 5,95*
ab € 28,79*
€ 35,86*
4 Tage
unbekannt
6
pro Eimer
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 37,33*
7 Tage
31
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 37,47*
Menge:  Eimer  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Eimer
€ 29,1883*
€ 34,73408
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 28,3883*
€ 33,78208
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 28,3083*
€ 33,68688
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 23,4483*
€ 27,90348
pro Eimer
1 Eimer enthält 90 Tücher (ab € 0,26054* pro Tuch)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Eimer
Mindestbestellmenge: 6 Eimer ( entspricht € 175,1298* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.