Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff - Farbe: Weiß - Größe: M (54 cm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff - Farbe: Weiß - Größe: M (54 cm)
Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff - Farbe: Weiß - Größe: M (54 cm)
Artikel-Nr.:
     494CS-20006139
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     BHW-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchermütze
Einweg-Haube
Einweg-Mütze
Einweghaube


Artikelname: Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff

Anwendungsgebiete
Die Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff ist eine barettförmige Kopfhaube mit einem eingefassten, latexfreien Gummizug. Anwendung findet die Kopfhaube im Bereich von Arztpraxen, Industrie- und Pharmaindustrie, Krankenhäuser, Labor, Hygiene und Gastronomie.

Eigenschaften
• Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff
• Größe: S (ca. 49 cm), M (ca. 54 cm), L (ca. 60 cm) und XL (ca. 62 cm)
• Elastisches Band (im Spinnvlies eingefasst)
• Material: 100 % Polypropylen (PP)
• Nähgarn: 100 % Polyester (PES)
• Flächengewicht: 12 g/m²
• Verpackungseinheit: 100 Stück pro Pack

Spezifische Varianteninformationen
• Farbe: Weiß
• Größe: M (54 cm)

Weitere Suchbegriffe: Einwegmütze, einweghaube weiß, einweghaube, Labor, Kopfhaube, Einmal-Kopfhaube, Haube, Haarschutz, Haare, Vlieshaube, Wiros, Einmal-Bekleidung, Haarnetz, Berett, Beretthaube, 20006139
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.