Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff - Farbe: Grün - Größe: M (54 cm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff - Farbe: Grün - Größe: M (54 cm)
Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff - Farbe: Grün - Größe: M (54 cm)
Artikel-Nr.:
     494CS-20006142
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     BHG-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube


Artikelname: Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff

Anwendungsgebiete
Die Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff ist eine barettförmige Kopfhaube mit einem eingefassten, latexfreien Gummizug. Anwendung findet die Kopfhaube im Bereich von Arztpraxen, Industrie- und Pharmaindustrie, Krankenhäuser, Labor, Hygiene und Gastronomie.

Eigenschaften
• Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff
• Größe: S (ca. 49 cm), M (ca. 54 cm), L (ca. 60 cm) und XL (ca. 62 cm)
• Elastisches Band (im Spinnvlies eingefasst)
• Material: 100 % Polypropylen (PP)
• Nähgarn: 100 % Polyester (PES)
• Flächengewicht: 12 g/m²
• Verpackungseinheit: 100 Stück pro Pack

Spezifische Varianteninformationen
• Farbe: Grün
• Größe: M (54 cm)

Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, baretthauben grün, baretthaube, pp baretthauben, Labor, Kopfhaube, Einmal-Kopfhaube, Haube, Haarschutz, Haare, Vlieshaube, Wiros, Einmal-Bekleidung, Haarnetz, Berett, Beretthaube, 20006139
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.