Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Spülbürste mit Schaberand, 28 cm Länge, medium, verschiedene Farben - Farbe: Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Spülbürste mit Schaberand, 28 cm Länge, medium, verschiedene Farben - Farbe: Pink
Vikan Spülbürste mit Schaberand, 28 cm Länge, medium, verschiedene Farben - Farbe: Pink
Artikel-Nr.:
     494CS-20006405
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     42371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste


Artikelname: Vikan Spülbürste mit Schaberand, 28 cm Länge, medium, verschiedene Farben
Hersteller: Vikan GmbH

Anwendungsgebiete
Die Vikan Spülbürste mit Schaberand ist ideal für die Detailreinigung von Maschinen und anderen Hilfsutensilien. Sie ist insbesondere geeignet in Küchen und Restaurants zur Entfernung von angebrannten Lebensmittelresten. Die Vikan Spülbürste ist außerdem nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP) hergestellt und entspricht der (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien.

Eigenschaften
• Vikan Spülbürste mit Schaberand, 28 cm Länge, medium, verschiedene Farben
• Für die Detailreinigung von Maschinen und anderen Hilfsutensilien
• Zur Entfernung von angebrannten Lebensmittelresten
• Borstenhärte: medium
• Borstenlänge: 23 mm
• Maße: 280 x 60 x 55 mm (L x B x H)
• Material: Polypropylen, Polyester, Edelstahl
• Farben: rot, weiß, blau, orange, gelb, pink, grün
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, vikan spülbürste, siebbürste, spülbürste rosa, Vikan Spülbürste mit Schaberand 28 cm, medium, Bürste, spülen, bürsten, reinigen, schrubben, 42373
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,26*
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 5,13*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.