Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK
HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK
Artikel-Nr.:
     494CS-20007516
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330041
EAN/GTIN:
     4044465344268
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe


Artikelname: HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK
Hersteller: HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH

Anwendungsgebiete
Der HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK begeistert Sie bei Indoor- und Outdoor-Aktivitäten- ob privat oder im dienstlichen Einsatz, im Beruf oder in der Freizeit hilft Ihnen die richtige Ausrüstung dabei, Ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehört ein Schuh, auf den Sie sich jederzeit verlassen können, wie der HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK. Der Schuh bietet Ihnen als Polizist oder Security optimalen Schutz bei hohem Tragekomfort. Die Laufsohle aus Gummi ist resistent gegen Hitze und Kälte, sowie Öl und Benzin. Die Schuhe kombinieren Mikrofaser und Textil. Der Materialmix macht sie leicht und luftdurchlässig. Der knöchelhohe Schuh ist metallfrei und antistatisch. Eine separate Schnürsenkeltasche verhindert, dass sich die Schürsenkel auf dem Untergrund verfangen. Eine leichte Überkappe im Zehenbereich schützt vor schneller Abnutzung. Die Sohle der Schuhe ist aus einer langlebigen Gummimischung gefertigt. Die Zwischensohle aus zweilagigem Schaumstoff federt Ihr Gewicht ab für optimale Dämpfung. Dadurch bewegen Sie sich gelenkschonend. Eine separate Fersenschale stützt und stabilisiert Ihre Füße im Schuh. Das entlastet Ihren Bewegungsapparat beim Stehen und Gehen. Die rutschfeste Laufsohle sorgt durch das tiefe Profil für Stabilität auf unterschiedlichsten Untergründen. Sie hält gefährliche Flüssigkeiten wie Öl und Benzin von Ihren Füßen fern. Zudem isoliert sie zuverlässig gegen Hitze und Kälte. Die Sohle ist nicht kreidend. So hinterlassen Sie auch auf hellen Bodenflächen keine dunklen Streifen. Der HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK hat keine Schutzkappe und Duchtrittssicherheit.

Eigenschaften
• HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK
• Atmungsaktiv dank Textil-Obermaterial
• Wasserdicht durch GORE-TEX®
• Isoliert gegen Kälte und Hitze
• Schnellverschluss
• Metallfrei
• Entlastende Dämpfung
• Besonders rutschhemmend
• Höhe: niedrig
• Obermaterial: Mikrofaser/Textil
• Farbe: schwarz
• Verpackungseinheit: 1 Paar

Sonstige Hinweise
• Norm: EN ISO 20347 O2 HRO HI CI WR FO SRC (Grundanforderungen für Berufsschuhe)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: EU: 39, UK: 5,5

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 99,92*
€ 129,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,96*
€ 129,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 135,48*
Lager 494CS
2
Frei Haus
ab € 151,63*
€ 187,81*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 187,81*
€ 223,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 183,95*
€ 218,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 176,39*
€ 209,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 162,39*
€ 193,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 151,63*
€ 180,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.