Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VWR Reagenzreservoir 50 ml unsteril


Menge:  Box  
Produktinformationen
VWR Reagenzreservoir 50 ml unsteril
VWR Reagenzreservoir 50 ml unsteril
Artikel-Nr.:
     494CS-20007803
Hersteller:
     VWR
Herst.-Nr.:
     613-1180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsreservoir
Reagenzienreservoir
Reagenzreservoir
reagenzienreservoir


Artikelname: VWR Reagenzreservoir 50 ml unsteril
Hersteller: VWR International GmbH

Anwendungsgebiete
Das VWR Reagenzreservoir 50 ml unsteril ist für Anwendungen in der Mehrkanal-Pipettierung entwickelt. Es ist für alle Arten von Pipetten mit bis zu zwölf Kanälen ausgelegt. Das VWR Reagenzreservoir 50 ml unsteril verfügt über ein wannenförmiges Design mit Graduierung an den Innenwänden und Ausgüssen an jeder Ecke.

Eigenschaften
• VWR Reagenzreservoir 50 ml unsteril
• Kapazität: 50 ml
• Material: Polystyrol
• Chargenzertifiziert
• Pyrogenfrei
• Frei von DNase und RNase
• Unsteril
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 50 Stück pro Karton

Weitere Suchbegriffe: VWR, VWR Reagenzreservoir, Reagenzglas, Labor, Laborartikel, Laborarbeit, Laborarbeiten, Laborbedarf, 613-1180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,5024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 66,89*
€ 79,60
pro Box
ab 2 Boxen
€ 65,24*
€ 77,64
pro Box
ab 5 Boxen
€ 59,88*
€ 71,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 58,93*
€ 70,13
pro Box
ab 20 Boxen
€ 57,33*
€ 68,22
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 50,24*
€ 59,79
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.