Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serologische Pipetten Falcon 5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serologische Pipetten Falcon 5 ml
Serologische Pipetten Falcon 5 ml
Artikel-Nr.:
     494CS-20007810
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     356543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Serologische Pipetten
Sterilpipetten


Artikelname: Serologische Pipetten Falcon 5 ml

Anwendungsgebiete
Die Serologischen Pipetten Falcon 5 ml sind aus Polystyrol und für die Verwendung in der Gewebekultur oder für jede ungiftige Lösung, die eine Aliquotierung oder Aspiration/Dosierung in einer sterilen Umgebung erfordert, geeignet.

Eigenschaften
• Serologische Pipetten Falcon 5 ml
• Kapazität: 5 ml
• Pipettenstil: serologisch
• Material: Polystyrol
• Oberes Ende farbcodiert
• Mit Baumwollstopfen
• Negative, sowie auf- und absteigende Graduierung
• Skalenintervall: 0,1 ml
• Pyrogenfrei
• Steril
• Farbe: transparent
• Verpackungseinheit: 200 Stück pro Pack

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 200 Pakete (ab € 0,50275* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.