Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Wandhalterung, 4 – 6 Produkte, 39,5 cm Länge, verschiedene Farben - Farbe: Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Wandhalterung, 4 – 6 Produkte, 39,5 cm Länge, verschiedene Farben - Farbe: Rot
Vikan Wandhalterung, 4 – 6 Produkte, 39,5 cm Länge, verschiedene Farben - Farbe: Rot
Artikel-Nr.:
     494CS-20008772
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     10184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vikan Wandhalterung
4-6 Produkte
Zusatzhalterung
Halterung


Artikelname: Vikan Wandhalterung, 4 – 6 Produkte, 39,5 cm Länge, verschiedene Farben
Hersteller: Vikan GmbH

Anwendungsgebiete
Mit der Vikan Wandhalterung können Sie das Hygieneniveau erhöhen und die Haltbarkeit der Reinigungsgeräte steigern. Es können sowohl Gummiclips als auch Haken verwendet werden, die zum Reinigen leicht abnehmbar sind. Die Gummiclips sind für 4 – 6 Produkte mit einem Durchmesser von 25 – 35 mm geeignet. Die Vikan Wandhalterung besitzt eine Länge von 39,5 cm und ist nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP) hergestellt.

Eigenschaften
• Vikan Wandhalterung, 4 – 6 Produkte, 39,5 cm Länge, verschiedene Farben
• Kann mit Gummiclips und Haken verwendet werden
• Für 4 – 6 Produkte geeignet
• Hält Produkte von 25 – 34 mm
• Maße: 395 x 80 x 60 mm (L x B x H)
• Material: Polypropylen, TPE Gummi
• Farben: rot, weiß, blau, gelb, grün
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 10183
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.