Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Perform classic Concentrat OXY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schülke Perform classic Concentrat OXY
Schülke Perform classic Concentrat OXY
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     494CS-20009937
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     122320
EAN/GTIN:
     4032651975969


Artikelname: Schülke Perform classic Concentrat OXY
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Anwendungsgebiete
Schülke Perform classic Concentrat OXY ist sporizid, materialverträglich und farbstofffrei. Es verfügt über eine nach europäischer Norm geprüfte Wirksamkeit und eignet sich für einen Einsatz in allen Risikobereichen, wo neben breiter Wirksamkeit hohe Anforderungen an das Umweltverhalten und die Anwenderfreundlichkeit eines Flächendesinfektionspräparates gestellt werden. Perform classic Concentrat OXY ist durch die gute Materialverträglichkeit der Gebrauchslösung außerdem bei Problemwerkstoffen, wie z. B. Acrylglas (Inkubatoren) einsetzbar.

Eigenschaften
• Schülke Perform classic Concentrat OXY
• Sporizid, materialverträglich und farbstofffrei
• Inhaltsstoffe: Pentakalium-bis (peroxymonosulfat)-bis(sulfat), anionische Tenside, nichtionische Tenside, Seife, Phosphonate, Duftstoffe
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 250 Beutel à 40 g pro Pack

Sonstige Hinweise
• Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
• Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.
• Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter Downloads.

Spezifische Varianteninformationen
• BAuA-Nummer: N-30997 (PT2), N-31008 (PT4)

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 33,503* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,31*
€ 490,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,81*
€ 484,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 375,28*
€ 446,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,22*
€ 426,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,03*
€ 398,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.