Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Overall PP, weiß - Größe Kleidung: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmal-Overall PP, weiß - Größe Kleidung: XL
Einmal-Overall PP, weiß - Größe Kleidung: XL
Artikel-Nr.:
     494CS-20010531
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PP50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug


Artikelname: Einmal-Overall PP, weiß

Anwendungsgebiete
Der Einmal-Overall PP ist geeignet als vorbeugender Schutz für Werksbesucher, als Schutz bei Arbeiten in schmutziger Umgebung und für einfache Maler- und Lackierarbeiten. Er ist gefertigt aus Polyolefin-limitiertem PP-Spinnvlies und besitzt eine Kapuze, ein Arm-, Bein- und Taillengummi sowie eine Reißverschlussabdeckung. Außerdem ist der Einmal-Overall PP atmungsaktiv.

Eigenschaften
• Einmal-Overall PP, weiß
• Mit Kapuze
• Arm-, Bein, und Taillengummi
• Reißverschlussabdeckung
• Atmungsaktiv
• Nicht steril
• Material: Polyolefin-limitiertem PP-Spinnvlies
• Gewicht: ca. 50 g/qm
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. I (Schutzkleidung für minimale Risiken)

Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall gr.xl weiß kat.i, einmalanzug weiß, einmalanzug, Einmal-Overall PP, weiß, PP, Overall, Einmal-Bekleidung, Werksbesucher, Anzug, Weksbesucheranzug, Schutzanzug, atmungsaktiv, PP50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.