Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProSafe® 2 Einmal-Überstiefel mit rutschfester Laufsohle


Menge:  Box  
Produktinformationen
ProSafe® 2 Einmal-Überstiefel mit rutschfester Laufsohle
ProSafe® 2 Einmal-Überstiefel mit rutschfester Laufsohle
Artikel-Nr.:
     494CS-20010742
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2-ÜSH-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Überschuhe
ESD Überziehschuhe
Schuhhüllen
Schuhüberzieher


Artikelname: ProSafe® 2 Einmal-Überstiefel

Anwendungsgebiete
Die ProSafe® 2 Einmal-Überstiefel besitzen eine weiße, rutschfeste Sohle und bieten höchsten Komfort sowie Schutz. Die Übersteifel sind somit ideal für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, in denen strenge Hygienevorschriften gelten.

Eigenschaften
• ProSafe® 2 Einmal-Überstiefel
• Rutschfeste, weiße Laufsohle
• Material: Microporöses Filmmaterial
• Hohe Ausführung
• Mit Gummizug und Bändern
• Antistatisch
• CE Kat. I
• Größen: 36 x 47 cm (Einheitsgröße)
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 200 Stück pro Karton

Weitere Suchbegriffe: Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, Einweg Stiefelschutz, Schutzüberstiefel, Überstiefel, überziehstiefel weiß, einweg stiefelschutz, überschuhe ds safetywear, ProSafe, Prosafe 2, Pro Safe, Einmal-Überstiefel, DS Safety Wear, Überziehstiefel, Stiefel, Einmal-Stiefel, Einmal-Schuhe, Einweg-Stiefel, Einweg-Schuhe, PS2-ÜSH-AR, Booties, Einmal-Bekleidung, Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,71*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,55855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 140,95*
€ 167,73
pro Box
ab 2 Boxen
€ 139,47*
€ 165,97
pro Box
ab 5 Boxen
€ 133,11*
€ 158,40
pro Box
ab 10 Boxen
€ 127,40*
€ 151,61
pro Box
ab 500 Boxen
€ 111,71*
€ 132,93
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.