Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cultura® Hygicult-Brutschrank, 110 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cultura® Hygicult-Brutschrank, 110 Volt
cultura® Hygicult-Brutschrank, 110 Volt
Artikel-Nr.:
     494CS-20010925
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     183302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank


Artikelname: Schülke cultura® Hygicult-Brutschrank, 110 Volt
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Anwendungsgebiete
Der Schülke cultura® Hygicult-Brutschrank, 110 Volt, eignet sich nahezu für jedes Labor oder jede Fertigungsstätte. Der Brutschrank dient der Bebrütung von mikrocount® Keimindikatorproben.

Eigenschaften
• Schülke cultura® Hygicult-Brutschrank, 110 Volt
• Zur Bebrütung von mikrocount® Keimindikatorproben
• Klein und kompakt
• Durchsichtige Tür
• Regulierbare Temperatur, auf gleichbleibende 30 °C voreingestellt
• Ergebnisse über Bakterien sind bereits nach 24 bis 48 Stunden verfügbar
• Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen dauert geringfügig länger (3 – 5 Tage)
• VDE/TÜV-geprüf
• Fassungsvermögen: 18 mikrocount® Röhrchen
• Temperaturbereich: 25 – 45 °C
• Außenmaße: 310 x 155 x 168 mm (B x H x T)
• Innenmaße: 220 x 120 x 150 mm (B x H x T)
• Gewicht: 1,1 kg
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Spezifische Varianteninformationen
• WEEE-Nummer: 22443326

Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, Schülke cultura® Hygicult-Brutschrank, 110 Volt, Brutschrank, Labor, Labormaterial, cultura, 183302
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,38*
€ 489,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,19*
€ 486,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.