Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Overall ProClean - Größe Kleidung: 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmal-Overall ProClean - Größe Kleidung: 4XL
Einmal-Overall ProClean - Größe Kleidung: 4XL
Artikel-Nr.:
     494CS-20011009
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PC-XXXXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge


Artikelname: Einmal-Overall ProClean

Anwendungsgebiete
Der Einmal-Overall ProClean ist ein 3-teiliger Einmal-Overall mit Kapuze, Arm-, Bein-, Taillengummi, Reißverschlussabdeckung sowie 3-teiliger Schritteinlage. Er ist atmungsaktiv und antistatisch gem. EN 1149-1. Außerdem gewährleistet der Overall Schutz gegen flüssige Chemikalien, feste Partikel, Elektrostatik, Viren, Blut und radioaktive Kontaminationen.

Eigenschaften
• Einmal-Overall ProClean
• Kapuze, Arm-, Bein und Taillengummi
• 3-teilige Schritteinlage
• Reißverschlussabdeckung
• Atmungsaktiv
• Antistatisch, nicht steril
• Grammatur: 55 g/m²
• Material: Polyolefin
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. I (Schutzkleidung für minimale Risiken)
• EN 1149-1 - antistatisch

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.