| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 494CS-20011081 Herst.-Nr.: PP50-AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelname: Einmal-Overall PP-50 AS Anwendungsgebiete Der Einmal-Overall PP-50 AS ist als vorbeugender Schutz für Werksbesucher, als Schutz bei Arbeiten in schmutziger Umgebung und für einfache Maler- und Lackierarbeiten geeignet. Er ist aus Polyolefin-limitiertem PP-Spinnvlies gefertigt und besitzt eine Kapuze, ein Arm-, Bein- und Taillengummi sowie eine Reißverschlussabdeckung. Außerdem ist der Einmal-Overall PP-50 antistatisch und atmungsaktiv. Eigenschaften • Einmal-Overall PP-50 AS • Einmal-Overall zum vorbeugenden Schutz • Aus Polyolefin-limitiertem PP-Spinnvlies • Kapuze, Arm-, Bein und Taillengummi • Mit Reißverschlussabdeckung • Atmungsaktiv • Antistatisch • Nicht steril • Material: Polypropylen • Farbe: weiß • Verpackungseinheit: 1 Stück Sonstige Hinweise • PSA: KAT. I (Schutzkleidung für geringe Risiken) • Norm: EN 1149-1 (Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften - Prüfverfahren für die Messung des Oberflächenwiderstandes) Spezifische Varianteninformationen • Größe: 3XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, pp einwegoverall weiß xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |