Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff
Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff
Artikel-Nr.:
     494CS-20011315
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     BHB49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube


Artikelname: Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff

Anwendungsgebiete
Die Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff ist eine barettförmige Kopfhaube mit einem eingefassten, latexfreien Gummizug. Anwendung findet die Kopfhaube im Bereich von Arztpraxen, Industrie- und Pharmaindustrie, Krankenhäuser, Labor, Hygiene und Gastronomie.

Eigenschaften
• Einmal-Kopfhaube aus Vliesstoff
• Größe: S (ca. 49 cm), M (ca. 54 cm), L (ca. 60 cm) und XL (ca. 62 cm)
• Elastisches Band (im Spinnvlies eingefasst)
• Material: 100 % Polypropylen (PP)
• Nähgarn: 100 % Polyester (PES)
• Flächengewicht: 12 g/m²
• Verpackungseinheit: 100 Stück pro Pack

Spezifische Varianteninformationen
• Farbe: Blau
• Größe: S (49 cm)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.