Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Einmalkittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Einmalkittel
ESD Einmalkittel
Artikel-Nr.:
     494CS-20012181
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PPKIWESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

Artikelname: ESD Einmalkittel

Anwendungsgebiete:
Unser ESD Einmalkittel bietet professionellen Schutz in antistatischen Umgebungen. Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen und ohne Taschen, gewährleistet er optimale Sicherheit und hygienische Bedingungen. Ausgestattet ist der ESD Einmalkittel mit einem Kragen und Armgummis sowie 4 Druckknöpfen, bietet er einen sicheren und bequemen Sitz für den Anwender. Mit einem Gewicht von nur 28 g/qm ist er besonders leicht und ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Eigenschaften:
• ESD Einmalkittel
• Ohne Taschen
• Antistatisch
• Aus Polypropylen
• Mit Kragen und Armgummi
• 4 Druckknöpfe
• Besonders leicht mit 28gr/qm
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise:
• PSA: KAT. I (Schutzkleidung für minimale Risiken)

Spezifische Varianteninformation
• Größe: M

 

Weitere Suchbegriffe: besucherkittel m, besucherkittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.