Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProSafe® Einmal-Hose - Größe: L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ProSafe® Einmal-Hose - Größe: L
ProSafe® Einmal-Hose - Größe: L
Artikel-Nr.:
     494CS-20012192
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2HO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Hose
Einmalhose
Einweg-Hose
Einweghose


Artikelname: ProSafe® Einmal-Hose

Anwendungsgebiete
Die ProSafe® Einmal-Hose bietet zuverlässigen Schutz und Komfort in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Hergestellt aus mikroporösem Filmlaminat und mit einem Taillengummi versehen, gewährleistet die ProSafe® Einmal-Hose einen effektiven Schutz und eine optimale Passform. Die antistatische Eigenschaft minimiert das Risiko von unkontrollierten Entladungen. Die ProSafe® Einmal-Hose erfüllt die Normen EN-13034, EN-1149-1 und EN-14126, die die Mindestanforderungen an Chemikalienschutzanzüge, die elektrostatische Ableitfähigkeit und den Schutz vor Infektionserregern festlegen. Damit bietet sie nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch Konformität mit branchenüblichen Standards.

Eigenschaften
• ProSafe® Einmal-Hose
• Mikroporöses Filmlaminat
• Taillengummi
• Antistatisch
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Pack

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. III, Typ PB 6B (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• Norm: EN-13034 (Mindestanforderungen an wiederverwendbare Chemikalienschutzanzüge mit begrenzter Einsatzdauer und eingeschränkter Schutzleistung (Typ 6) und an Schutzkleidung zum Teilkörperschutz mit vergleichbarer eingeschränkter Schutzwirkung)
• Norm: EN-1149-1 (Prüfverfahren für Schutzbekleidung mit elektrostatischer Ableitfähigkeit)
• Norm: EN-14126 (Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: L

Weitere Suchbegriffe: einmal-hose größe l, einmal hose, Hose, Schutz, Schutzhose, Taillengummi, Hose mit Taillengummi, antistatische Hose, antistatische Einweg-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,26*
€ 69,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,81*
€ 68,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,72*
€ 65,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,55*
€ 62,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,87*
€ 60,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.