Artikelname: ProSafe® Einmal-Hose
Anwendungsgebiete
Die ProSafe® Einmal-Hose bietet zuverlässigen Schutz und Komfort in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Hergestellt aus mikroporösem Filmlaminat und mit einem Taillengummi versehen, gewährleistet die ProSafe® Einmal-Hose einen effektiven Schutz und eine optimale Passform. Die antistatische Eigenschaft minimiert das Risiko von unkontrollierten Entladungen. Die ProSafe® Einmal-Hose erfüllt die Normen EN-13034, EN-1149-1 und EN-14126, die die Mindestanforderungen an Chemikalienschutzanzüge, die elektrostatische Ableitfähigkeit und den Schutz vor Infektionserregern festlegen. Damit bietet sie nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch Konformität mit branchenüblichen Standards.
Eigenschaften
• ProSafe® Einmal-Hose
• Mikroporöses Filmlaminat
• Taillengummi
• Antistatisch
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Pack
Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. III, Typ PB 6B (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• Norm: EN-13034 (Mindestanforderungen an wiederverwendbare Chemikalienschutzanzüge mit begrenzter Einsatzdauer und eingeschränkter Schutzleistung (Typ 6) und an Schutzkleidung zum Teilkörperschutz mit vergleichbarer eingeschränkter Schutzwirkung)
• Norm: EN-1149-1 (Prüfverfahren für Schutzbekleidung mit elektrostatischer Ableitfähigkeit)
• Norm: EN-14126 (Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
Spezifische Varianteninformationen
• Größe: XL