Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProSafe® Einmal-Hose - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProSafe® Einmal-Hose - Größe: 3XL
ProSafe® Einmal-Hose - Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     494CS-20012195
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2HO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Hose
Einmalhose
Einweg-Hose
Einweghose


Artikelname: ProSafe® Einmal-Hose

Anwendungsgebiete
Die ProSafe® Einmal-Hose bietet zuverlässigen Schutz und Komfort in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Hergestellt aus mikroporösem Filmlaminat und mit einem Taillengummi versehen, gewährleistet die ProSafe® Einmal-Hose einen effektiven Schutz und eine optimale Passform. Die antistatische Eigenschaft minimiert das Risiko von unkontrollierten Entladungen. Die ProSafe® Einmal-Hose erfüllt die Normen EN-13034, EN-1149-1 und EN-14126, die die Mindestanforderungen an Chemikalienschutzanzüge, die elektrostatische Ableitfähigkeit und den Schutz vor Infektionserregern festlegen. Damit bietet sie nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch Konformität mit branchenüblichen Standards.

Eigenschaften
• ProSafe® Einmal-Hose
• Mikroporöses Filmlaminat
• Taillengummi
• Antistatisch
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Pack

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. III, Typ PB 6B (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• Norm: EN-13034 (Mindestanforderungen an wiederverwendbare Chemikalienschutzanzüge mit begrenzter Einsatzdauer und eingeschränkter Schutzleistung (Typ 6) und an Schutzkleidung zum Teilkörperschutz mit vergleichbarer eingeschränkter Schutzwirkung)
• Norm: EN-1149-1 (Prüfverfahren für Schutzbekleidung mit elektrostatischer Ableitfähigkeit)
• Norm: EN-14126 (Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: 3XL

Weitere Suchbegriffe: einweghose xxxl, einmal hose, Hose, Schutz, Schutzhose, Taillengummi, Hose mit Taillengummi, antistatische Hose, antistatische Einweg-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,768*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,998*
€ 3,568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,638*
€ 3,139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,508*
€ 2,985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,308*
€ 2,747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,208*
€ 2,628
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,768*
€ 2,104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.