Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuhe, ohne Beschichtung - Farbe: Weiß - Größe: S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Handschuhe, ohne Beschichtung - Farbe: Weiß - Größe: S
ESD-Handschuhe, ohne Beschichtung - Farbe: Weiß - Größe: S
Artikel-Nr.:
     494CS-20012221
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     DSWL36567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh


Artikelname: ESD-Handschuhe, ohne Beschichtung

Beschreibung
Die ESD-Handschuhe ohne Beschichtung repräsentieren eine erstklassige Lösung für Arbeitsumgebungen, in denen elektrostatische Entladungen vermieden werden müssen. Diese Handschuhe bieten einen effektiven Schutz vor elektrostatischen Risiken und gewährleisten gleichzeitig optimale Fingerfertigkeit und Komfort.

Eigenschaften
• ESD-Handschuhe, ohne Beschichtung
• Angenehmes und komfortables Tragegefühl
• Atmungsaktiv und nahtlos verarbeitet
• Nicht waschbar
• 100 % silikonfrei inkl. Verpackung
• Jede Größe hat eine eigene Bündchenfarbe
• Material: 80 % Nylon, 20 % Carbonfaser
• Verpackungseinheit: 1 Paar

Sonstige Hinweise
• CE-Kennzeichnung, SafeGuard Logo, Prüfnummer, ESD Kennzeichnung auf dem Handrücken
• Typischer Ableitwiderstand: 10⁷ – 10⁸ Ohm
• Norm: DIN EN 61340-5-1 (Elektrostatik – Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene – Allgemeine Anforderungen)
• Norm: DIN EN 388 (Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: S
• Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, antistatik handschuhe, ESD-Handschuhe, Handschuh, Handschuhe, elektrostatischer Schutz, Handschuhe ohne Beschichtung, Normenkonformität, ergonomische Passform, Tragekomfort, Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit, ESD-Schutznormen, ESD, Electrostatic Discharge, DSWL36847
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.