Artikelname: ESD-Handschuhe, mit Beschichtung
Beschreibung
Die ESD-Handschuhe mit PU-beschichteten Handflächen bieten einen herausragenden Schutz vor elektrostatischen Entladungen und gleichzeitig eine optimale Griffigkeit für präzise Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen. Diese Handschuhe sind darauf ausgerichtet, höchsten Tragekomfort, Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
Eigenschaften
• ESD-Handschuhe, mit PU-Beschichtung
• Angenehmes und komfortables Tragegefühl
• Atmungsaktiv und nahtlos verarbeitet
• Nicht waschbar
• 100 % silikonfrei inkl. Verpackung
• Jede Größe hat eine eigene Bündchenfarbe
• Material: 80 % Nylon, 20 % Carbonfaser
• Verpackungseinheit: 1 Paar
Sonstige Hinweise
• CE-Kennzeichnung, SafeGuard Logo, Prüfnummer, ESD Kennzeichnung auf dem Handrücken
• Typischer Ableitwiderstand: 10⁷ – 10⁸ Ohm
• Norm: DIN EN 61340-5-1 (Elektrostatik – Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene – Allgemeine Anforderungen)
• Norm: DIN EN 388 (Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken)
Spezifische Varianteninformationen
• Größe: M
• Farbe: weiß