Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuhe, mit Beschichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Handschuhe, mit Beschichtung
ESD-Handschuhe, mit Beschichtung
Artikel-Nr.:
     494CS-20012241
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     DSWL39623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe


Artikelname: ESD-Handschuhe, mit Beschichtung

Beschreibung
Die ESD-Handschuhe mit PU-beschichteten Handflächen bieten einen herausragenden Schutz vor elektrostatischen Entladungen und gleichzeitig eine optimale Griffigkeit für präzise Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen. Diese Handschuhe sind darauf ausgerichtet, höchsten Tragekomfort, Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.

Eigenschaften
• ESD-Handschuhe, mit PU-Beschichtung
• Angenehmes und komfortables Tragegefühl
• Atmungsaktiv und nahtlos verarbeitet
• Nicht waschbar
• 100 % silikonfrei inkl. Verpackung
• Jede Größe hat eine eigene Bündchenfarbe
• Material: 80 % Nylon, 20 % Carbonfaser
• Verpackungseinheit: 1 Paar

Sonstige Hinweise
• CE-Kennzeichnung, SafeGuard Logo, Prüfnummer, ESD Kennzeichnung auf dem Handrücken
• Typischer Ableitwiderstand: 10⁷ – 10⁸ Ohm
• Norm: DIN EN 61340-5-1 (Elektrostatik – Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene – Allgemeine Anforderungen)
• Norm: DIN EN 388 (Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken)

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: L
• Farbe: grau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.