Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 200 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     495-FTAU 2003 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTAU 2003 6440
EAN/GTIN:
     8717349010523
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm.
Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 238 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
238 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,70*
€ 37,80*
Lager 495
10 Tage
unbekannt
€ 20,00*
ab € 59,17*
€ 76,57*
Preise: Lager 495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 495
Versand: Lager 495
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 495
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTPN 1503 2000
ab € 25,17*
Ähnlich
Colson
FTPB 1603 2000
ab € 37,48*
Ähnlich
Colson
FTPU 1603 2000
ab € 33,96*
Ähnlich
Colson
FTPN 1603 2000
ab € 26,50*
Ähnlich
Colson
FTAB 2003 6440
ab € 24,08*
Ähnlich
Colson
FTPB 2003 2000
ab € 48,33*
Ähnlich
Colson
FTPU 2003 2000
ab € 16,54*
Ähnlich
Colson
FTPN 2003 2000
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.