Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm aus verzinkten und gelb chromatierten Stahlblech. Rad Grauguß Polyurethan 92° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 325 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 325 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JRCU 1253 2100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349088928
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen 125 mm
Lenkgabel aus verzinkten und gelb chromatierten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Nabenlänge 48 mm. Platte 135x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung, 92° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
325 Kg
Bauhöhe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 149,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.