Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm aus verzinkten und gelb chromatierten Stahlblech. Rad Grauguß Polyurethan 92° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 600 Kg
Produkt Bild von Stahl Lenkrolle mit Rad aus Polyurethan ,Traglast 600 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JRCU 2003 2100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349088942
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkgabel aus verzinkten und gelb chromatierten Stahlblech. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung, 92° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
600 Kg
Bauhöhe:
241 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 149,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.