Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Weiss Nylon. Traglast 625Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Weiss Nylon. Traglast 625Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Weiss Nylon. Traglast 625Kg
Artikel-Nr.:
     495-JSPN 1603 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSPN 1603 6443
EAN/GTIN:
     8717349090723
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 625 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
625 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSRB 1252 6153
ab € 63,61*
Ähnlich
Colson
JBCV 1253 6443
ab € 158,88*
Ähnlich
Colson
JSPN 1252 5000
ab € 33,70*
Ähnlich
Colson
JSPN 1252 6123
ab € 45,40*
Ähnlich
Colson
JSPU 1603 6443
ab € 90,56*
Ähnlich
Colson
JSRG 1603 6443
ab € 101,19*
Ähnlich
Colson
JSCP 1603 6443
ab € 127,52*
Ähnlich
Colson
JSRB 1603 6443
ab € 97,13*
Ähnlich
Colson
JBCV 1603 6443
ab € 169,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.