Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     495-JTAB 2003 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTAB 2003 6440
EAN/GTIN:
     8717349092222
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 238 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
238 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTPN 1503 2100
ab € 35,66*
Ähnlich
Colson
JTPB 1603 2100
ab € 52,05*
Ähnlich
Colson
JTPU 1603 2100
ab € 45,02*
Ähnlich
Colson
JTPN 1603 2100
ab € 37,24*
Ähnlich
Colson
JTPB 2003 2100
ab € 61,66*
Ähnlich
Colson
JTAU 2003 6440
ab € 65,67*
Ähnlich
Colson
JTPU 2003 2100
ab € 76,34*
Ähnlich
Colson
JTPN 2003 2100
ab € 45,76*
Ähnlich
Colson
JTPB 1005 2000
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.