Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrolle aus Edelstahl Oberplatte 70mm Phenolharz Rad mit zwei Präzisionskugellagern.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
495-JXFN 0701 6152
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8717349093618
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrolle
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Phenolharz Rad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 70 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Phenolharz
Lauffläche:
Phenolharz
Raddurchmesser:
70 mm
Traglast:
160 Kg
Bauhöhe:
105 mm
... >
Lager 495
>
Backerei
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle 70mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle aus Edelstahl Oberplatte 100mm Phenolharz Rad mit Gleitlager.
k.A.
ab € 76,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen